CDBM2F40-175A-HN-M9BL エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-175A SMC 21678659

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-175A

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ロックの位置(H) ヘッド側
内容量1個注文コード21678659品番CDBM2F40-175A-HN-M9BL
参考基準価格(税別)¥25,470販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
175
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする