CDBM2F40-350-HN-XC4 エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-350 SMC 21680488

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-350CDBM2F40-350-HN-XC4

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はロックの位置など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロックの位置
(H) ヘッド側
注文コード
21680488
品番
CDBM2F40-350-HN-XC4
参考基準価格(税別)¥21,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
350
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする