曜日別特売
LAT3M-50-3AP カードモータ LAT3シリーズ LAT3M SMC 21690297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カードモータ LAT3シリーズ LAT3M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コントローラー型式(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)注文コード21690297品番LAT3M-50-3AP
参考基準価格(税別)¥94,930販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
ストローク(mm)50アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3コントローラー型式(AP) コントローラ付 LATCA(PNP)I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする