曜日別特売
JMGPM100-25-M9NWL ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM100 SMC 21690394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)25
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21690394品番JMGPM100-25-M9NWL
参考基準価格(税別)¥73,870販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9NWストローク(mm)25ねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする