※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
100
150
200
25
50
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(L) 3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21690403
品番
JMGPM100-50-M9B
参考基準価格(税別)
¥78,270
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
50
ねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード