曜日別特売
JMGPM32-200-M9BWVZS ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM32 SMC 21693325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BWV注文コード21693325品番JMGPM32-200-M9BWVZS
参考基準価格(税別)¥53,080販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ねじの種類(-) M ねじリード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする