曜日別特売
MGF63-50-M9PW ガイドテーブル MGFシリーズ MGF63 SMC 21695669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドテーブル MGFシリーズ MGF63

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9PW注文コード21695669品番MGF63-50-M9PW
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする