曜日別特売
MGF63-90-Z73 ガイドテーブル MGFシリーズ MGF63 SMC 21695723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドテーブル MGFシリーズ MGF63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)90オートスイッチ種類Z73注文コード21695723品番MGF63-90-Z73
参考基準価格(税別)¥77,940販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする