曜日別特売
MGGLB32-150-M9BLS ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-150 SMC 21702854

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-150

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bポートねじの種類(-) Rc注文コード21702854品番MGGLB32-150-M9BLS
参考基準価格(税別)¥63,360販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする