MGGLB32-300-XB22 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-300 SMC 21704543

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-300

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード21704543品番MGGLB32-300-XB22
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載ストローク(mm)300軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする