曜日別特売
MGGLB40-410-XC56 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-410 SMC 21708156

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-410

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード21708156品番MGGLB40-410-XC56
参考基準価格(税別)¥96,140販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)410軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする