曜日別特売
MGGLB40-700-XC37 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-700 SMC 21708813

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-700

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード21708813品番MGGLB40-700-XC37
参考基準価格(税別)¥103,020販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様(-XC37) 管接続ポートの絞り径を大きくするストローク(mm)700軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする