曜日別特売
MGGLB50-350-HN-M9BL-C ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB50-350 SMC 21710475

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB50-350

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
21710475
品番
MGGLB50-350-HN-M9BL-C
参考基準価格(税別)¥127,050販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする