※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB50-350
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
軸受種類・ポートねじの種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
21710563
品番
MGGLB50-350-XC6A
参考基準価格(税別)
¥203,670
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
ストローク(mm)
350
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード