曜日別特売
MGGLB50-550-M9NS ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB50-550 SMC 21711078

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB50-550

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N注文コード21711078品番MGGLB50-550-M9NS
参考基準価格(税別)¥133,650販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)550リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする