MGGLB63-400-A93 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-400 SMC 21712819

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-400

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93ポートねじの種類(-) Rc注文コード21712819品番MGGLB63-400-A93
参考基準価格(税別)¥170,450販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする