※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-400
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
この商品は
オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
B59W
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
21712828
品番
MGGLB63-400-B59WL-XC4
参考基準価格(税別)
¥184,860
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
400
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B59W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード