MGGLF20-300-M9N ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF20 SMC 21714298

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類M9Nポートねじの種類(-) Rc注文コード21714298品番MGGLF20-300-M9N
参考基準価格(税別)¥62,870販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする