MGGLF20-75-M9BW-XB22 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF20 SMC 21714334

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9BWポートねじの種類(-) Rc注文コード21714334品番MGGLF20-75-M9BW-XB22
参考基準価格(税別)¥56,270販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載ストローク(mm)75リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする