曜日別特売
MGGLF50-200-A93 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF50 SMC 21715585

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF50

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc注文コード21715585品番MGGLF50-200-A93
参考基準価格(税別)¥113,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする