曜日別特売
MGGLF50-250-XC6B ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF50 SMC 21715707

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF50

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250ポートねじの種類(-) Rc注文コード21715707品番MGGLF50-250-XC6B
参考基準価格(税別)¥143,060販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-XC6B) 可動部ロッド側先端ステンレス鋼ストローク(mm)250軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする