曜日別特売
MGGLF63-600-A93Z ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF63 SMC 21716188

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF63

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600オートスイッチ種類A93ポートねじの種類(-) Rc注文コード21716188品番MGGLF63-600-A93Z
参考基準価格(税別)¥189,700販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)600リード線長さ(mm)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする