MGGLF80-600-G5BAL-XC6 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF80 SMC 21716355

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF80

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600オートスイッチ種類G5BA仕様(-XC6) ピストンロッド・ロッド先端ナットステンレス鋼注文コード21716355品番MGGLF80-600-G5BAL-XC6
参考基準価格(税別)¥248,270販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) ピストンロッド・ロッド先端ナットステンレス鋼ストローク(mm)600リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする