曜日別特売
FQ1011V-06-L074V 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~) SMC 21721655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個接続口径(06) Rc 3/4注文コード21721655品番FQ1011V-06-L074V
参考基準価格(税別)¥64,740販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。

材質(Oリング)(V) FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)接続口径(06) Rc 3/4エレメント型式(L) マイクロメッシュ エレメント(SUS316)ろ過精度(μm)(074) 74材質(パッキン)(V) FKM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする