SUS(エスユーエス)
40安全柵高剛性 H2150 BB
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21722006
品番
AZM-4AC
販売価格(税込)
¥25,136
販売価格(税別)
¥
22,851
バスケットに入れる
質量(kg)
14.1
色
シルバー
高さ(mm)
2150
表面処理
アルマイト
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。