曜日別特売
FQ1012V-06-H010-B 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~) SMC 21724543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個接続口径(06) Rc 3/4注文コード21724543品番FQ1012V-06-H010-B
参考基準価格(税別)¥44,170販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・小流量のろ過(MAX.30L/min)
・工具不要。
・エレメント交換わずか60秒。

オプション(B) ブラケット接続口径(06) Rc 3/4ろ過精度(μm)(010) 10材質(Oリング)(V) FKM(X68除く)/特殊フッ素ゴム、PTFE(X68のみ)エレメント型式(H) ファイバエレメント(コットン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする