曜日別特売
MGGMB32-50-XC6A ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-50 SMC 21725473

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼注文コード21725473品番MGGMB32-50-XC6A
参考基準価格(税別)¥83,600販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼ストローク(mm)50軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする