曜日別特売
MGGMB32R-200-M9BAL ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32R SMC 21726609

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BAポートねじの種類(-) Rc注文コード21726609品番MGGMB32R-200-M9BAL
参考基準価格(税別)¥71,230販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)200リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする