MGGMB32V-250-M9NA ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32V SMC 21727519

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32V

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類M9NAポートねじの種類(-) Rc注文コード21727519品番MGGMB32V-250-M9NA
参考基準価格(税別)¥73,920販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)250リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする