SFK-A23 オフセットアングルL4590 キット SUS(エスユーエス) 21730896

SFK-A23 オフセットアングルL4590 キット SUS(エスユーエス) 21730896
SFK-A23 オフセットアングルL4590 キット SUS(エスユーエス) 21730896

オフセットアングルL4590 キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード21730896品番SFK-A23
販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
セット内容オフセットアングルL4590×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする