曜日別特売
G46-4-01-C1-X2 G Series(G46-4-~) SMC 21732295

G Series(G46-4-~)G46-4-01-C1-X2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は型式・形状・接続ねじなど81種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21732295
品番
G46-4-01-C1-X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,180
外径(mm)
42.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21732295G46-4-01-C1-X269796729G46-4-01-C2G46-4-01-C2 G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMC 69796729G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付SMC1個
¥1,798
税込¥1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする