曜日別特売
MGGMB50-700-XC4 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-700 SMC 21736068

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-700

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個軸受種類(M) すべり軸受仕様(-XC4) 強力スクレーパ付注文コード21736068品番MGGMB50-700-XC4
参考基準価格(税別)¥118,750販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-XC4) 強力スクレーパ付ストローク(mm)700軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする