※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-700
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
軸受種類
(M) すべり軸受
仕様
(-XC6B) 可動部ロッド側先端ステンレス鋼
注文コード
21736077
品番
MGGMB50-700-XC6B
参考基準価格(税別)
¥143,330
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・軸受種類・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6B) 可動部ロッド側先端ステンレス鋼
ストローク(mm)
700
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード