曜日別特売
MGGMB50R-75-M9BAZ ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50R SMC 21737075

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9BAポートねじの種類(-) Rc注文コード21737075品番MGGMB50R-75-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥105,380販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)75リード線長さ(mm)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする