MGGMB50TNR-100 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50TNR SMC 21737233

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50TNR

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード21737233品番MGGMB50TNR-100
参考基準価格(税別)¥96,470販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)100ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする