曜日別特売
SFA-602 フット SUS(エスユーエス) 21738106

SFA-602 フット SUS(エスユーエス) 21738106
SFA-602 フット SUS(エスユーエス) 21738106

フット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)35
内容量1個注文コード21738106品番SFA-602
販売価格(税込)¥556
販売価格(税別)
505
材質軸部:軟鋼線材、底部:ポリアミド質量(g)35耐荷重(N)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21738106
2022-09-13
用途: サンシェード用枠に使用

サイズも程よく使いやすいと思う。ただねじ込んで完全に締め込んで使う時は良いが、レベルアジャストでも使えるようにナットが入っていると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする