MGGMB63-60-XB6 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-60 SMC 21739123

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-60

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード21739123品番MGGMB63-60-XB6
参考基準価格(税別)¥126,390販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-XB6) 耐熱シリンダ(150℃)ストローク(mm)60軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする