曜日別特売
MGGMB63TN-711 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63TN SMC 21740103

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63TN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)711
内容量1個注文コード21740103品番MGGMB63TN-711
参考基準価格(税別)¥160,160販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)711軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする