MGGMF25-150-XB13 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF25 SMC 21741826

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc注文コード21741826品番MGGMF25-150-XB13
参考基準価格(税別)¥41,090販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様(-XB13) 低速シリンダ(5~50 mm/s)ストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする