曜日別特売
MGGMF25-200-M9BWL-XC6B ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF25 SMC 21741853

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BWポートねじの種類(-) Rc注文コード21741853品番MGGMF25-200-M9BWL-XC6B
参考基準価格(税別)¥66,060販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様(-XC6B) 可動部ロッド側先端ステンレス鋼ストローク(mm)200リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする