曜日別特売
MGGMF25-500-HL-M9BL-C ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF25 SMC 21742106

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ種類M9Bポートねじの種類(-) Rc注文コード21742106品番MGGMF25-500-HL-M9BL-C
参考基準価格(税別)¥65,620販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)500リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする