曜日別特売
MGGMF25-75-M9P-XC6A ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF25 SMC 21742124

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9Pポートねじの種類(-) Rc注文コード21742124品番MGGMF25-75-M9P-XC6A
参考基準価格(税別)¥80,580販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼ストローク(mm)75リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする