曜日別特売
MGGMF32-600-M9NZ ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF32 SMC 21742639

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF32MGGMF32-600-M9NZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・軸受種類など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
600
オートスイッチ種類
M9N
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21742639
品番
MGGMF32-600-M9NZ
参考基準価格(税別)¥72,990販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
ストローク(mm)
600
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする