曜日別特売
MGGMF32R-125-M9BAL-XC6A ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF32R SMC 21742727

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF32R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類M9BAポートねじの種類(-) Rc注文コード21742727品番MGGMF32R-125-M9BAL-XC6A
参考基準価格(税別)¥99,830販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)125リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする