曜日別特売
MGGMF63-1100-B54L ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63 SMC 21745143

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1100オートスイッチ種類B54ポートねじの種類(-) Rc注文コード21745143品番MGGMF63-1100-B54L
参考基準価格(税別)¥188,210販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1100リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする