MGGMF63-75-XC6 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63 SMC 21745484

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rc注文コード21745484品番MGGMF63-75-XC6
参考基準価格(税別)¥131,340販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) ピストンロッド・ロッド先端ナットステンレス鋼ストローク(mm)75軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする