HYDG20H-30F-F6B ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~) SMC 21745884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30シリンダ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード21745884品番HYDG20H-30F-F6B
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)30材質(シール)(H) 外部FKMリード線(m)(-) 0.5グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F6Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする