MGCLB50-150-R-XC4 ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLB50 SMC 21749167

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLB50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21749167品番MGCLB50-150-R-XC4
参考基準価格(税別)¥92,180販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-XC4) 強力スクレーパ付、【後プレートの有無】(R) 後プレート付ストローク(mm)150軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする