MGCLF32-30 ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF32 SMC 21750217

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21750217品番MGCLF32-30
参考基準価格(税別)¥44,110販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしストローク(mm)30軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする