MGCLF32-500-R-A93L ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF32 SMC 21750287

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ種類A93注文コード21750287品番MGCLF32-500-R-A93L
参考基準価格(税別)¥68,260販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付ストローク(mm)500リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする